Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19244-711-17/C34, 1924471117, Rock, DIAMOND, ULTIMATE STRETCH, Größe C34, hi-vis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1705858
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19244-711-17-C34
EAN/GTIN:
     5711074812394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damenrock
Rock
rock gold
damenrock
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19244-711-17/C34, 1924471117, Rock, DIAMOND, ULTIMATE STRETCH, Größe C34, hi-vis gelb Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
570 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
92% Polyester/8% Elasthan
Bruttogewicht:
570 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, Damen-Passform DIAMOND, wasserabweisend, e
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: ROCK,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,53*
€ 89,51*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 70,88*
€ 89,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 70,96*
€ 90,06*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.