Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19244-711-14/C36, 1924471114, Rock, DIAMOND, ULTIMATE STRETCH, Größe C36, hi-vis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1705862
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19244-711-14-C36
EAN/GTIN:
     5711074812271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damenrock
Rock
rock orange
damenrock
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19244-711-14/C36, 1924471114, Rock, DIAMOND, ULTIMATE STRETCH, Größe C36, hi-vis orange Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
570 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
92% Polyester/8% Elasthan
Bruttogewicht:
570 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, Damen-Passform DIAMOND, wasserabweisend, e
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: ROCK,
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 63,78*
€ 77,53*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 63,46*
€ 80,73*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 70,85*
€ 89,40*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 70,93*
€ 89,49*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.