Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19244-711-14/C40, 1924471114, Rock, DIAMOND, ULTIMATE STRETCH, Größe C40, hi-vis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1705868
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19244-711-14-C40
EAN/GTIN:
     5711074812295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damenrock
Rock
rock orange
damenrock
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19244-711-14/C40, 1924471114, Rock, DIAMOND, ULTIMATE STRETCH, Größe C40, hi-vis orange Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
570 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
92% Polyester/8% Elasthan
Bruttogewicht:
570 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, Damen-Passform DIAMOND, wasserabweisend, e
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: ROCK,
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 63,59*
€ 77,12*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 63,28*
€ 80,76*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 71,14*
€ 89,88*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 71,03*
€ 89,98*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.