| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1705886 Herst.-Nr.: 19244-711-14-C52 EAN/GTIN: 5711074812356 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19244-711-14/C52, 1924471114, Rock, DIAMOND, ULTIMATE STRETCH, Größe C52, hi-vis orange Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 630 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 92% Polyester/8% Elasthan | Bruttogewicht: | 630 g | Produkteigenschaften: | ULTIMATE STRETCH, Damen-Passform DIAMOND, wasserabweisend, e | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ROCK, |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 56,93* | € 72,43* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,96* | € 72,47* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 55,52* | € 72,55* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 58,90* | € 74,89* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,29* | € 75,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|