Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18047-511-09/C38, 1804751109, Rock, Stretch, DIAMOND, 45 cm, Größe C38, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1705901
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18047-511-09-C38
EAN/GTIN:
     5711074724581
Suchbegriffe:
Damenrock
Rock
damenrock schwarz
damenrock
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18047-511-09/C38, 1804751109, Rock, Stretch, DIAMOND, 45 cm, Größe C38, schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
570 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
88% Polyester/12% Elastolefin
Bruttogewicht:
570 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform DIAMOND, ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: ROCK,
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 45,55*
€ 60,49*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,94*
€ 60,61*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 47,10*
€ 60,97*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 55,97*
€ 71,66*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,64*
€ 72,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.