Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18047-511-09/C42, 1804751109, Rock, Stretch, DIAMOND, 45 cm, Größe C42, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1705907
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18047-511-09-C42
EAN/GTIN:
     5711074724604
Suchbegriffe:
Damenrock
Rock
damenrock schwarz
damenrock
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18047-511-09/C42, 1804751109, Rock, Stretch, DIAMOND, 45 cm, Größe C42, schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
570 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
88% Polyester/12% Elastolefin
Bruttogewicht:
570 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform DIAMOND, ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: ROCK,
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 45,52*
€ 60,56*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,03*
€ 60,67*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 47,12*
€ 61,03*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 55,94*
€ 71,73*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,71*
€ 72,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.