Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20743-511-010/C54, 20743511010, Rock, ULTIMATE STRETCH, PEARL, 55 cm, Größe C54,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1706036
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20743-511-010-C54
EAN/GTIN:
     5711074751945
Suchbegriffe:
Damenrock
Rock
damenrock
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

20743-511-010/C54, 20743511010, Rock, ULTIMATE STRETCH, PEARL, 55 cm, Größe C54, schwarzblau Frontline, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
353 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
88% Polyester/12% Elastolefin
Bruttogewicht:
353 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform PEARL, ULTIMATE STRETCH, 55 cm
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: ROCK,
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 35,23*
€ 45,94*
€ 4,90*
ab € 35,43*
€ 47,43*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,58*
€ 47,48*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 34,96*
€ 49,96*
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 39,36*
€ 50,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.