| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1706053 Herst.-Nr.: 20062-511-06-3XL EAN/GTIN: 5711074849765 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20062-511-06/3XL, 2006251106, Schlupfkasack, Damen, ULTIMATE STRETCH, Größe 3XL, weiss Food & Care, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 490 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 88% Polyester/12% Elastolefin | Bruttogewicht: | 490 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 53,03* | € 74,01* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,35* | € 76,35* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 59,15* | € 76,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,52* | € 96,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|