| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1706062 Herst.-Nr.: 20062-511-0691-5XL EAN/GTIN: 5711074850006 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20062-511-0691/5XL, 200625110691, Schlupfkasack, Damen, ULTIMATE STRETCH, Größe 5XL, weiss/azurblau Food & Care, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 550 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 88% Polyester/12% Elastolefin | Bruttogewicht: | 550 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,40* | € 102,20* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,55* | € 104,88* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,03* | € 105,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 102,99* | € 133,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|