Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07279-154-09/90C66, 0727915409, Servicehose Rhodos, Größe 90C66, schwarz Frontli


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1706540
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     07279-154-09-90C66
EAN/GTIN:
     5707209602428
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

07279-154-09/90C66, 0727915409, Servicehose Rhodos, Größe 90C66, schwarz Frontline, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
930 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Bruttogewicht:
930 g
Produkteigenschaften:
geringes Gewicht
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,12*
€ 102,59*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,26*
€ 103,04*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,29*
€ 116,77*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 93,40*
€ 117,09*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,59*
€ 122,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,35*
€ 113,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.