| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1706696 Herst.-Nr.: 12049-442-88809-C46 EAN/GTIN: 5711074637065 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
12049-442-88809/C46, 1204944288809, Shorts Stuttgart, Größe C46, anthrazit/schwarz Unique, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 460 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 460 g | Produkteigenschaften: | geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Damen-Freizeitshorts, Damen-Fussballshorts, Damen-Shorts, Damen-Trainingsshorts, Damen-Wettkampfshorts, Damenfreizeitshorts, Damenfussballshorts, Damenshorts, Frauen-Shorts, Frauenshorts, Fussball-Short (Damen), Fussballshort (Damen), Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort mascot, arbeits bermuda, arbeitsshort grau, MASCOT Stuttgart, SHORTS |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,48* | € 48,17* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 37,64* | € 51,14* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 38,88* | € 51,36* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,85* | € 52,35* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 40,15* | € 53,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|