Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19248-510-14/C46, 1924851014, Shorts, Damenpassform, DIAMOND, Stretch, Größe C46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-1706834
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19248-510-14-C46
EAN/GTIN:
     5711074900039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19248-510-14/C46, 1924851014, Shorts, Damenpassform, DIAMOND, Stretch, Größe C46, hi-vis orange Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
572 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
83% Polyester/17% Elastolefin
Bruttogewicht:
572 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,56*
€ 93,49*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 73,95*
€ 93,93*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,00*
€ 106,72*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.