Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19248-510-14/C48, 1924851014, Shorts, Damenpassform, DIAMOND, Stretch, Größe C48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260S-1706835
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19248-510-14-C48
EAN/GTIN:
     5711074900046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19248-510-14/C48, 1924851014, Shorts, Damenpassform, DIAMOND, Stretch, Größe C48, hi-vis orange Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
589 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
83% Polyester/17% Elastolefin
Bruttogewicht:
589 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,28*
€ 93,37*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 73,27*
€ 93,82*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,81*
€ 106,59*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.