| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1707048 Herst.-Nr.: 22049-230-010-C50 EAN/GTIN: 5711074974627 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22049-230-010/C50, 22049230010, Shorts, geringes Gewicht, Größe C50, schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 350 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Bruttogewicht: | 350 g | Produkteigenschaften: | geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, Fussball-Short (Herren), Fussballshort (Herren), Herren-Fussballshorts, Herrenfussballshorts, Trainings-Shorts, Trainingsshorts, Wettkampf-Shorts, Wettkampfshorts, arbeitsshort, Shorts, SHORTS, |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 30,32* | € 40,39* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,16* | € 40,43* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 31,25* | € 41,77* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 30,43* | € 44,99* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 37,63* | € 49,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|