| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1707245 Herst.-Nr.: 22149-605-010-29C60 EAN/GTIN: 5715411030922 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22149-605-010/29C60, 22149605010, Shorts, Stretch, geringes Gewicht, Größe 29C60, schwarzblau Customized, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 534 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 89% Polyamid/11% Elasthan | Bruttogewicht: | 534 g | Produkteigenschaften: | ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht, wasserabweisend | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, Fussball-Short (Herren), Fussballshort (Herren), Herren-Fussballshorts, Herrenfussballshorts, Trainings-Shorts, Trainingsshorts, Wettkampf-Shorts, Wettkampfshorts, arbeitsshort mascot, arbeits bermuda, herrenshorts gr. 60, Shorts, SHORTS, |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,16* | € 87,12* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,23* | € 89,19* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 69,45* | € 89,93* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,01* | € 92,18* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 73,04* | € 94,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|