| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1707264 Herst.-Nr.: 22149-605-2489-24C44 EAN/GTIN: 5715411032537 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22149-605-2489/24C44, 221496052489, Shorts, Stretch, Größe 24C44, herbstrot/anthrazitgrau Customized, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 430 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 89% Polyamid/11% Elasthan | Bruttogewicht: | 430 g | Produkteigenschaften: | ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht, wasserabweisend | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, Fussball-Short (Herren), Fussballshort (Herren), Herren-Fussballshorts, Herrenfussballshorts, Trainings-Shorts, Trainingsshorts, Wettkampf-Shorts, Wettkampfshorts, arbeits-shorts rot, arbeits bermuda, arbeitsshort mascot, Shorts, SHORTS, |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,57* | € 86,76* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,84* | € 88,82* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 69,83* | € 89,55* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 71,45* | € 91,79* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 73,31* | € 93,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|