| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1707529 Herst.-Nr.: 23149-311-1809-C42 EAN/GTIN: 5715411065368 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
23149-311-1809/C42, 231493111809, Shorts, ULTIMATE STRETCH, Größe C42, dunkelanthrazit/schwarz Advanced, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 411 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 93% Polyamid/7% Elasthan | Bruttogewicht: | 411 g | Produkteigenschaften: | ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht, wasserabweisend | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort mascot, arbeits bermuda, Shorts, SHORTS, |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,72* | € 57,03* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,90* | € 60,75* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,07* | € 62,84* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 48,67* | € 63,15* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 54,34* | € 70,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|