Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F0300-909-87/1040, F030090987, Sicherheitshalbschuh S1P mit BOA, Größe 1040, tür


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1707883
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0300-909-87-1040
EAN/GTIN:
     5711074711314
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F0300-909-87/1040, F030090987, Sicherheitshalbschuh S1P mit BOA, Größe 1040, türkisblau Footwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
880 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
Mesh-Material
Bruttogewicht:
880 g
Produkteigenschaften:
S1P, BOA® Fit System
Produktverwendung:
Schuhe
Sicherheitsinformation:
S1P Sicherheitsschuhe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,35*
€ 117,00*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,11*
€ 117,04*
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 109,17*
€ 137,83*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,99*
€ 144,17*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,04*
€ 139,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 116,44*
€ 138,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,26*
€ 127,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,50*
€ 121,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,11*
€ 109,61
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.