Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F0300-909-87/1045, F030090987, Sicherheitshalbschuh S1P mit BOA, Größe 1045, tür


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1707908
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0300-909-87-1045
EAN/GTIN:
     5711074711369
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F0300-909-87/1045, F030090987, Sicherheitshalbschuh S1P mit BOA, Größe 1045, türkisblau Footwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
880 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
Mesh-Material
Bruttogewicht:
880 g
Produkteigenschaften:
S1P, BOA® Fit System
Produktverwendung:
Schuhe
Sicherheitsinformation:
S1P Sicherheitsschuhe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 89,57*
€ 110,94*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 86,54*
€ 111,71*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,46*
€ 114,61*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,36*
€ 117,10*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 108,48*
€ 134,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,61*
€ 136,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,06*
€ 135,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 106,75*
€ 127,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,45*
€ 121,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,46*
€ 110,03
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.