| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1708028 Herst.-Nr.: F0210-702-0837-35 EAN/GTIN: 5711074964970 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
F0210-702-0837/35, F02107020837, Sicherheitshalbschuh S1P mit Schnürsenkel, Größe 35, Grau/Limonengrün Footwear, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1050 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | Mikrofaser | Bruttogewicht: | 1050 g | Produkteigenschaften: | S1P, Schnürsenkel | Produktverwendung: | Schuhe | Sicherheitsinformation: | S1P Sicherheitsschuhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, damenschuhe größe 35, antistatik schuhe, Sicherheitshalbschuh S1P m. Schnürsenkel, SICHERHEITSHALBSCHUH |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 47,89* | € 61,88* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,69* | € 61,91* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 46,69* | € 61,99* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,41* | € 63,91* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,13* | € 65,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|