Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F0210-702-0998/36, F02107020998, Sicherheitshalbschuh S1P mit Schnürsenkel, Größ


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1708035
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0210-702-0998-36
EAN/GTIN:
     5711074964703
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F0210-702-0998/36, F02107020998, Sicherheitshalbschuh S1P mit Schnürsenkel, Größe 36, Schwarz/Hellorange Footwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1050 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
Mikrofaser
Bruttogewicht:
1050 g
Produkteigenschaften:
S1P, Schnürsenkel
Produktverwendung:
Schuhe
Sicherheitsinformation:
S1P Sicherheitsschuhe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,89*
€ 69,81*
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 53,15*
€ 70,14*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 59,00*
€ 77,10*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,59*
€ 77,77*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,81*
€ 83,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,06*
€ 80,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,35*
€ 75,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,21*
€ 72,84
pro Paar
ab 500 Paar
€ 52,89*
€ 62,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.