Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F0210-702-0988/36, F02107020988, Sicherheitshalbschuh S1P mit Schnürsenkel, Größ


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1708039
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0210-702-0988-36
EAN/GTIN:
     5711074964086
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F0210-702-0988/36, F02107020988, Sicherheitshalbschuh S1P mit Schnürsenkel, Größe 36, schwarz/hellgrau Footwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1050 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
Mikrofaser
Bruttogewicht:
1050 g
Produkteigenschaften:
S1P, Schnürsenkel
Produktverwendung:
Schuhe
Sicherheitsinformation:
S1P Sicherheitsschuhe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 47,78*
€ 63,04*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,53*
€ 64,97*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 47,17*
€ 66,19*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 53,10*
€ 69,16*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 58,95*
€ 75,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,97*
€ 77,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,45*
€ 75,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,03*
€ 71,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,89*
€ 67,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,04*
€ 65,50
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,53*
€ 58,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.