Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F0210-702-0988/38, F02107020988, Sicherheitshalbschuh S1P mit Schnürsenkel, Größ


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1708051
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0210-702-0988-38
EAN/GTIN:
     5711074964109
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F0210-702-0988/38, F02107020988, Sicherheitshalbschuh S1P mit Schnürsenkel, Größe 38, schwarz/hellgrau Footwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1050 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
Mikrofaser
Bruttogewicht:
1050 g
Produkteigenschaften:
S1P, Schnürsenkel
Produktverwendung:
Schuhe
Sicherheitsinformation:
S1P Sicherheitsschuhe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,99*
€ 69,97*
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 53,26*
€ 70,31*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 59,10*
€ 77,29*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,68*
€ 77,95*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,97*
€ 83,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,75*
€ 81,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,54*
€ 76,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,40*
€ 73,07
pro Paar
ab 500 Paar
€ 52,99*
€ 63,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.