Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F0210-702-0937/39, F02107020937, Sicherheitshalbschuh S1P mit Schnürsenkel, Größ


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1708056
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0210-702-0937-39
EAN/GTIN:
     5711074964871
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F0210-702-0937/39, F02107020937, Sicherheitshalbschuh S1P mit Schnürsenkel, Größe 39, Schwarz/Limonengrün Footwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1050 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
Mikrofaser
Bruttogewicht:
1050 g
Produkteigenschaften:
S1P, Schnürsenkel
Produktverwendung:
Schuhe
Sicherheitsinformation:
S1P Sicherheitsschuhe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 47,60*
€ 62,96*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,24*
€ 64,90*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 47,12*
€ 66,12*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 52,71*
€ 69,07*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 58,87*
€ 75,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,90*
€ 77,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,38*
€ 75,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,95*
€ 71,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,81*
€ 67,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,96*
€ 65,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,24*
€ 58,60
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.