| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1708062 Herst.-Nr.: F0210-702-0937-40 EAN/GTIN: 5711074964888 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
F0210-702-0937/40, F02107020937, Sicherheitshalbschuh S1P mit Schnürsenkel, Größe 40, Schwarz/Limonengrün Footwear, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1050 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | Mikrofaser | Bruttogewicht: | 1050 g | Produkteigenschaften: | S1P, Schnürsenkel | Produktverwendung: | Schuhe | Sicherheitsinformation: | S1P Sicherheitsschuhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, Sicherheitshalbschuh S1P m. Schnürsenkel, SICHERHEITSHALBSCHUH |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 47,83* | € 62,10* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,84* | € 62,13* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 46,69* | € 62,21* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,31* | € 64,14* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,17* | € 65,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|