Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F0210-702-0837/41, F02107020837, Sicherheitshalbschuh S1P mit Schnürsenkel, Größ


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1708064
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0210-702-0837-41
EAN/GTIN:
     5711074965038
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F0210-702-0837/41, F02107020837, Sicherheitshalbschuh S1P mit Schnürsenkel, Größe 41, Grau/Limonengrün Footwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1050 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
Mikrofaser
Bruttogewicht:
1050 g
Produkteigenschaften:
S1P, Schnürsenkel
Produktverwendung:
Schuhe
Sicherheitsinformation:
S1P Sicherheitsschuhe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 47,92*
€ 61,99*
8 Tage
10
€ 5,90*
ab € 47,79*
€ 62,02*
€ 4,90*
ab € 46,55*
€ 62,10*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,57*
€ 64,02*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 46,87*
€ 65,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,02*
€ 76,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,88*
€ 74,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,64*
€ 70,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,49*
€ 67,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,89*
€ 65,32
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,57*
€ 58,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.