Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F0650-704-3409/36, F06507043409, Sicherheitshalbschuh S1P,BOA Fit System, Größe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1708115
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0650-704-3409-36
EAN/GTIN:
     5715411069113
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F0650-704-3409/36, F06507043409, Sicherheitshalbschuh S1P,BOA Fit System, Größe 36, waldgrün/schwarz Footwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
964 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyamid
Bruttogewicht:
964 g
Produkteigenschaften:
S1PL, BOA® Fit System
Produktverwendung:
Schuhe
Sicherheitsinformation:
S1P Sicherheitsschuhe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,97*
€ 125,74*
€ 4,90*
ab € 98,41*
€ 125,78*
7 Tage
10
€ 4,90*
ab € 101,11*
€ 125,84*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 98,37*
€ 125,88*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,76*
€ 130,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 130,09*
€ 154,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 128,80*
€ 153,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 119,58*
€ 142,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 115,96*
€ 137,99
pro Paar
ab 500 Paar
€ 104,76*
€ 124,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.