Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F0650-704-3409/40, F06507043409, Sicherheitshalbschuh S1P,BOA Fit System, Größe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1708142
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0650-704-3409-40
EAN/GTIN:
     5715411069151
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F0650-704-3409/40, F06507043409, Sicherheitshalbschuh S1P,BOA Fit System, Größe 40, waldgrün/schwarz Footwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
964 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyamid
Bruttogewicht:
964 g
Produkteigenschaften:
S1PL, BOA® Fit System
Produktverwendung:
Schuhe
Sicherheitsinformation:
S1P Sicherheitsschuhe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 4,90*
ab € 100,76*
€ 125,49*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,77*
€ 125,51*
€ 4,90*
ab € 98,52*
€ 125,59*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 98,63*
€ 125,69*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,48*
€ 129,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 129,92*
€ 154,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 128,13*
€ 152,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 119,82*
€ 142,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 114,75*
€ 136,55
pro Paar
ab 500 Paar
€ 104,48*
€ 124,33
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.