Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F0003-910-09/1041, F000391009, Sicherheitshalbschuh S3 mit Schnürsenkel, Größe 1


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1708323
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0003-910-09-1041
EAN/GTIN:
     5711074773923
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F0003-910-09/1041, F000391009, Sicherheitshalbschuh S3 mit Schnürsenkel, Größe 1041, schwarz MACMICHAEL Footwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1620 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
Büffelleder
Bruttogewicht:
1620 g
Produkteigenschaften:
S3, Schnürsenkel
Produktverwendung:
Schuhe
Sicherheitsinformation:
S3 Sicherheitsschuhe
"Zertifizierungen:
Sicherheitsklasse S3
Ursprungsland:
China
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 37,09*
€ 50,15*
€ 4,90*
ab € 37,02*
€ 51,35*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,33*
€ 51,41*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 36,75*
€ 53,97*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 40,90*
€ 54,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,41*
€ 61,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,54*
€ 60,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,89*
€ 56,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,68*
€ 54,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,53*
€ 51,80
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,33*
€ 45,61
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.