Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F0142-902-09/1140, F014290209, Sicherheitshalbschuh S3 mit Schnürsenkel, Größe 1


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1708381
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0142-902-09-1140
EAN/GTIN:
     5711074739462
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F0142-902-09/1140, F014290209, Sicherheitshalbschuh S3 mit Schnürsenkel, Größe 1140, schwarz Footwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1200 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
Vollnarbiges Leder
Bruttogewicht:
1200 g
Produkteigenschaften:
S3, Schnürsenkel
Produktverwendung:
Schuhe
Sicherheitsinformation:
S3 Sicherheitsschuhe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 73,99*
€ 94,64*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 74,02*
€ 94,68*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 72,47*
€ 96,41*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,59*
€ 97,85*
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 90,47*
€ 114,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,85*
€ 116,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,02*
€ 115,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,97*
€ 108,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,28*
€ 102,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,59*
€ 91,14
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.