Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F0142-902-09/1146, F014290209, Sicherheitshalbschuh S3 mit Schnürsenkel, Größe 1


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1708393
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0142-902-09-1146
EAN/GTIN:
     5711074739523
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F0142-902-09/1146, F014290209, Sicherheitshalbschuh S3 mit Schnürsenkel, Größe 1146, schwarz Footwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1200 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
Vollnarbiges Leder
Bruttogewicht:
1200 g
Produkteigenschaften:
S3, Schnürsenkel
Produktverwendung:
Schuhe
Sicherheitsinformation:
S3 Sicherheitsschuhe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,57*
€ 102,38*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,96*
€ 102,87*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 90,62*
€ 116,45*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,38*
€ 121,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,09*
€ 121,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,20*
€ 112,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,16*
€ 109,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,57*
€ 94,69
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.