| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1708395 Herst.-Nr.: F0142-902-09-1147 EAN/GTIN: 5711074739530 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
F0142-902-09/1147, F014290209, Sicherheitshalbschuh S3 mit Schnürsenkel, Größe 1147, schwarz Footwear, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1200 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | Vollnarbiges Leder | Bruttogewicht: | 1200 g | Produkteigenschaften: | S3, Schnürsenkel | Produktverwendung: | Schuhe | Sicherheitsinformation: | S3 Sicherheitsschuhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, herrenschuhe größe 47, Sicherheitshalbschuh S3 mit Schnürsenkel, SICHERHEITSHALBSCHUH |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 74,14* | € 94,32* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,17* | € 94,36* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,57* | € 96,05* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 76,69* | € 97,50* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 91,31* | € 114,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|