Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F0113-937-09/1146, F011393709, Sicherheitshalbschuh S3 Ultar, Größe 1146, schwar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1708450
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0113-937-09-1146
EAN/GTIN:
     5711074446414
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F0113-937-09/1146, F011393709, Sicherheitshalbschuh S3 Ultar, Größe 1146, schwarz Footwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1188 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
Nubuk Imitation
Bruttogewicht:
1188 g
Produkteigenschaften:
S3, Schnürsenkel
Produktverwendung:
Schuhe
Sicherheitsinformation:
S3 Sicherheitsschuhe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,61*
€ 82,88*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 65,64*
€ 82,91*
€ 4,90*
ab € 64,65*
€ 83,76*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 63,95*
€ 86,22*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,60*
€ 86,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,37*
€ 102,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,53*
€ 101,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,07*
€ 94,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,62*
€ 92,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,60*
€ 81,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.