Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F0271-909-0914/37, F02719090914, Sicherheitshalbschuh SB-P mit Schnürsenkel, Grö


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1708499
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0271-909-0914-37
EAN/GTIN:
     5711074961429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F0271-909-0914/37, F02719090914, Sicherheitshalbschuh SB-P mit Schnürsenkel, Größe 37, schwarz/orange Footwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
599 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
Mesh-Material
Bruttogewicht:
599 g
Produkteigenschaften:
SB-P, Ultralight System, Schnürsenkel
Produktverwendung:
Schuhe
Sicherheitsinformation:
SB Safety footwear
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,23*
€ 107,29*
€ 4,90*
ab € 84,25*
€ 107,33*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,41*
€ 107,35*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,59*
€ 108,28*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,61*
€ 111,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,04*
€ 132,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,43*
€ 131,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,47*
€ 127,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,65*
€ 120,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,61*
€ 106,64
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.