| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1708550 Herst.-Nr.: F0252-909-0911-1036 EAN/GTIN: 5711074972654 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
F0252-909-0911/1036, F02529090911, Sicherheitssandale S1P mit BOA, Größe 1036, schwarz/kornblau Footwear, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 880 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | Mesh-Material | Bruttogewicht: | 880 g | Produkteigenschaften: | S1P, BOA® Fit System | Produktverwendung: | Schuhe | Sicherheitsinformation: | S1P Sicherheitsschuhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, sandale s1p, sandalen, sandale schwarz, Sicherheitssandale S1P mit BOA®, SICHERHEITSSANDALE |
| | |
| |