| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1708551 Herst.-Nr.: F0252-909-0909-1036 EAN/GTIN: 5711074972623 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
F0252-909-0909/1036, F02529090909, Sicherheitssandale S1P mit BOA, Größe 1036, schwarz/schwarz Footwear, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 880 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 880 g | Produkteigenschaften: | S1P, BOA® Fit System | Produktverwendung: | Schuhe | Sicherheitsinformation: | S1P Sicherheitsschuhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, arbeitsschuhe s1p, sandalen, arbeitsschuhe schwarz, Sicherheitssandale S1P mit BOA®, SICHERHEITSSANDALE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 126,22* | € 157,62* | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 126,62* | € 159,40* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 128,44* | € 161,78* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 160,13* | € 196,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|