Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F0084-902-09/1146, F008490209, Sicherheitsstiefel S3 Craig, Größe 1146, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1708707
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0084-902-09-1146
EAN/GTIN:
     5711074005857
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F0084-902-09/1146, F008490209, Sicherheitsstiefel S3 Craig, Größe 1146, schwarz Footwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2600 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
Vollnarbiges Leder
Bruttogewicht:
2600 g
Produkteigenschaften:
S3, Schnürsenkel
Produktverwendung:
Schuhe
Sicherheitsinformation:
S3 Sicherheitsschuhe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,57*
€ 138,07*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 111,01*
€ 138,31*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,63*
€ 142,92*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,55*
€ 143,82*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,55*
€ 168,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 142,92*
€ 170,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 140,50*
€ 167,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 137,45*
€ 163,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 125,81*
€ 149,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 115,63*
€ 137,60
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.