Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F0453-902-09/1146, F045390209, Sicherheitsstiefel S3 mit BOA Fit Syste, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1708735
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0453-902-09-1146
EAN/GTIN:
     5711074867103
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F0453-902-09/1146, F045390209, Sicherheitsstiefel S3 mit BOA Fit Syste, Größe 1146, schwarz Footwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1708 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
Vollnarbiges Leder
Bruttogewicht:
1708 g
Produkteigenschaften:
S3, BOA® Fit System , MASCOTEX®
Produktverwendung:
Schuhe
Sicherheitsinformation:
S3 Sicherheitsschuhe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,14*
€ 160,03*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,94*
€ 160,73*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,62*
€ 177,87*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,29*
€ 179,43*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 160,03*
€ 190,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 158,51*
€ 188,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 155,63*
€ 185,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 140,75*
€ 167,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 130,14*
€ 154,87
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.