Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15702-253-11010/3XL, 1570225311010, Soft Shell Jacke Finley, Größe 3XL, kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1709038
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15702-253-11010-3XL
EAN/GTIN:
     5711074331055
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

15702-253-11010/3XL, 1570225311010, Soft Shell Jacke Finley, Größe 3XL, kornblau/schwarzblau Light, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
705 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
705 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, Fleece an der Innenseite
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 8,50*
ab € 18,83*
€ 25,79*
4 Tage
10
€ 6,90*
ab € 45,32*
€ 59,03*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,51*
€ 59,14*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,88*
€ 61,55*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 44,42*
€ 63,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.