| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1709114 Herst.-Nr.: 19202-291-17010-3XL EAN/GTIN: 5711074791934 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19202-291-17010/3XL, 1920229117010, Soft Shell Jacke mit Reflexeffekte, Größe 3XL, hi-vis gelb/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1266 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1266 g | Produkteigenschaften: | Moderne Passform, atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisen | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke gelb, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacken, Soft Shell Jacke mit Reflexeffekte, SOFT |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,94* | € 108,34* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,43* | € 108,37* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 84,73* | € 108,48* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,29* | € 109,38* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,07* | € 112,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|