Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18512-246-222/2XL, 18512246222, Soft Shell Jacke, Damenmodell, EN20471, Größe 2X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1709210
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18512-246-222-2XL
EAN/GTIN:
     5711074632251
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18512-246-222/2XL, 18512246222, Soft Shell Jacke, Damenmodell, EN20471, Größe 2XL, hi-vis rot Safe Supreme, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1126 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1126 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform, wasserabweisend
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 5,90*
ab € 90,34*
€ 111,34*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,91*
€ 111,35*
€ 4,90*
ab € 88,91*
€ 112,55*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 88,08*
€ 114,34*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,59*
€ 116,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.