Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19012-143-1709/5XL, 190121431709, Soft Shell Jacke, Damenpassform, Größe 5XL, hi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1709241
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19012-143-1709-5XL
EAN/GTIN:
     5711074789573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19012-143-1709/5XL, 190121431709, Soft Shell Jacke, Damenpassform, Größe 5XL, hi-vis gelb/schwarz Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1309 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1309 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform, atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend,
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 156,91*
€ 189,84*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,70*
€ 191,86*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 159,91*
€ 192,10*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 156,74*
€ 194,28*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,04*
€ 197,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,68*
€ 235,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,09*
€ 232,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,43*
€ 224,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,37*
€ 208,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,04*
€ 196,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.