Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19002-143-1744/2XL, 190021431744, Soft Shell Jacke, Größe 2XL, hi-vis gelb/dunke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1709284
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19002-143-1744-2XL
EAN/GTIN:
     5711074789016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Service-Jacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19002-143-1744/2XL, 190021431744, Soft Shell Jacke, Größe 2XL, hi-vis gelb/dunkelpetroleum Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1226 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1226 g
Produkteigenschaften:
Moderne Passform, atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisen
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 94,85*
€ 120,86*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,58*
€ 121,43*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,85*
€ 123,11*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 99,00*
€ 145,00*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,89*
€ 145,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,43*
€ 144,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,88*
€ 142,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,50*
€ 135,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.