Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20102-253-09/3XL, 2010225309, Soft Shell Jacke, Größe 3XL, schwarz Accelerate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1709312
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20102-253-09-3XL
EAN/GTIN:
     5711074933587
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

20102-253-09/3XL, 2010225309, Soft Shell Jacke, Größe 3XL, schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
666 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
666 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, Fleece an der Innenseite
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 54,24*
€ 69,92*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,09*
€ 71,98*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 53,69*
€ 72,60*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 59,09*
€ 75,74*
18 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 66,40*
€ 85,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.