Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19002-143-14010/4XL, 1900214314010, Soft Shell Jacke, Größe 4XL, hi-vis orange/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1709328
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19002-143-14010-4XL
EAN/GTIN:
     5711074788675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Service-Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19002-143-14010/4XL, 1900214314010, Soft Shell Jacke, Größe 4XL, hi-vis orange/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1309 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1309 g
Produkteigenschaften:
Moderne Passform, atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisen
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 140,89*
€ 171,58*
8 Tage
10
€ 4,90*
ab € 141,32*
€ 171,67*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 136,31*
€ 171,67*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,86*
€ 177,37*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,56*
€ 179,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,37*
€ 211,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,80*
€ 208,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,96*
€ 199,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,29*
€ 185,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,86*
€ 173,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.