| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1709441 Herst.-Nr.: 19902-291-22210-140 EAN/GTIN: 5711074885596 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19902-291-22210/140, 1990229122210, Soft Shell Jacke, Kinder, Reflexeffekte, Größe 140, Hi-vis rot/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 420 GRAMM | Geschlecht: | Kinder | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 420 g | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv, winddicht, wasserabweisend, Reflexeffekte | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,18* | € 62,01* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,28* | € 65,26* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,06* | € 67,82* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 52,23* | € 68,15* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 58,76* | € 75,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|