| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1709487 Herst.-Nr.: 19212-291-17010-3XL EAN/GTIN: 5711074880560 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19212-291-17010/3XL, 1921229117010, Soft Shell Jacke, Reflexeffekte, Damen, Größe 3XL, hi-vis gelb/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1266 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1266 g | Produkteigenschaften: | Damen-Passform, atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend, | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke gelb, damen jacke, arbeitsjacke mascot, Soft Shell Jacke, SOFT |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,43* | € 108,97* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,49* | € 109,01* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,71* | € 109,89* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,67* | € 112,60* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 108,42* | € 133,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|