| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1709571 Herst.-Nr.: 50077-843-09-ONE EAN/GTIN: 5707209695420 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
50077-843-09, 5007784309, Strickmütze Kisa, Größe ONE, schwarz Complete, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 102 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 70% Polyacryl/30% Wolle | Bruttogewicht: | 102 g | Produkteigenschaften: | winddicht | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 11,36* | € 15,92* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,35* | € 15,96* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,11* | € 16,30* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,84* | € 16,60* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 14,08* | € 19,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|