Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19005-351-14010/3XL, 1900535114010, Strickpullover mit kurzem Reißverschluss, Gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1709605
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19005-351-14010-3XL
EAN/GTIN:
     5711074791354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19005-351-14010/3XL, 1900535114010, Strickpullover mit kurzem Reißverschluss, Größe 3XL, hi-vis orange/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
840 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
840 g
Produkteigenschaften:
Moderne Passform, zweifarbig
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,00*
€ 120,39*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,45*
€ 120,85*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,49*
€ 136,53*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 109,71*
€ 137,23*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,39*
€ 143,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,15*
€ 140,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,92*
€ 127,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.