| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1709617 Herst.-Nr.: 18155-951-33303-S EAN/GTIN: 5711074672875 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18155-951-33303/S, 1815595133303, Strickpullover mit Reißverschluss, Damen, Größe S, grasgrün/grün Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 378 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 378 g | Produkteigenschaften: | Damen-Passform | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, Strick-Pullover, Strickpulli, Strickpullover, freizeitpullover grün, freizeit pullover, s cardigan, Strickpullover mit Reißverschluss, STRICKPULLOVER |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,72* | € 43,48* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,80* | € 44,83* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 33,65* | € 44,86* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 34,17* | € 45,19* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,46* | € 47,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|